Evicom - Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 8 sorties - SCSC17208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 17
entrée terrestre - actif
consommation d'électricité max. - 335 mA
alimentation électrique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555032467
Réf. Sonepar
04212503246
Réf. Fournisseur
SCSC17208
Marque
Evicom
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
17
entrée terrestre:
actif
consommation d'électricité max.:
335 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V
Les Atouts de l'article:
• Commutateur 17 câbles (16 sat + ter) - 8 sorties
• Universel : Cascadable
• Version active (Ter/Sat)
• Dérivation : VR : -25 dB,
• Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
• Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.



