Evicom - Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 8 sorties - SCSC5208U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
consommation d'électricité max. - 270 mA
alimentation électrique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013039
Réf. Sonepar
04212501303
Réf. Fournisseur
SCSC5208U
Marque
Evicom
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
consommation d'électricité max.:
270 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Commutateur universel 5 câbles (4 sat + ter) 8 sorties
- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +3 à -17 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.
Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.
Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.
De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.
Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.
Un produit Evicom
Découvrez toute la gamme Evicom


