Evicom - Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 12 sorties - SCSC9212U

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 12 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'abonnés - 12

  • nombre d'entrées - 9

  • entrée terrestre - actif

  • consommation d'électricité max. - 210 mA

  • alimentation électrique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011042

Réf. Sonepar

04212501104

Réf. Fournisseur

SCSC9212U

Marque

Evicom

raccordement d'abonnés:

12

nombre d'entrées:

9

entrée terrestre:

actif

consommation d'électricité max.:

210 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation LNB:

14 V / 18 V

pays de fabrication:

CHINE

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 12 sorties • Cascadable / Autonome • Version active (Ter/Sat) • Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable • Sat : 0 ou -10 dB (Inter) • Prévoir 1 x SPS25 en autonome

Les Atouts de l'article:

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 12 sorties
- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.
Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.
Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.
De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.
Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom