Non retournable

Evicom - Connecteur F à sertir pour câble 11 mm . - AF12

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Connecteur F à sertir pour câble 11 mm .

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 11

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connexion - sertissage/sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555050300

Réf. Sonepar

04212505030

Réf. Fournisseur

AF12

Marque

Evicom

type de connecteur:

F

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 11

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

sertissage/sertissage

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur F à sertir (Avec pine) • Pour câble 11 mm (type 11 VATC - 11 PATC)

Les Atouts de l'article:

• Connecteur F à sertir (Avec pine)
• Pour câble 11 mm (type 11 VATC - 11 PATC)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.