Evicom - Connecteur F à visser pour V17VATC - Sachet de 10 pcs - AF57/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - F
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 6
impédance - 75 Ohm
type de connexion - vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660555051031
Réf. Sonepar
04212505103
Réf. Fournisseur
AF57/B
Marque
Evicom
type de connecteur:
F
finition des contacts:
mâle
type de câble:
RG 6
impédance:
75 Ohm
type de connexion:
vis
pays de fabrication:
CHINE
Blister contenant 10 fiches à visser A F 57 ? Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)


