Evicom - Cordon F mâle / mâle 40 cm à visser sous sachet plastique Classe A - NCORFF/0040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - RG 59
longueur - 0.4 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - F
type de connecteur raccordement 2 - F
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012872
Réf. Sonepar
04212501287
Réf. Fournisseur
NCORFF/0040
Marque
Evicom
type de câble:
RG 59
longueur:
0.4 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
F
type de connecteur raccordement 2:
F
couleur:
blanc
finition raccordement 2:
prise (mâle)
pays de fabrication:
CHINE


