Evicom - Cordon HDMI articulé mâle/mâle- 2 mètres sous blister - NCORHDMIA/B

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1.83 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555051543

Réf. Sonepar

04212505154

Réf. Fournisseur

NCORHDMIA/B

Marque

Evicom

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1.83 m

Cordon HDMI mâle/mâle articulé sous blister • Longueur : 1.83 mètre • Technologie 1.4V compatible full HD / 3D • Connection OR 24K

Les Atouts de l'article:

• Cordon HDMI mâle/mâle articulé sous blister
• Longueur : 1.83 mètre
• Technologie 1.4V compatible full HD / 3D
• Connection OR 24K