Evicom - Cordon IEC- 9.52 mm mâle/femelle - 2 mètres sous carton - NCORIEC2/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - RG 59
longueur - 2 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - IEC
type de connecteur raccordement 2 - IEC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660555051123
Réf. Sonepar
04212505112
Réf. Fournisseur
NCORIEC2/B
Marque
Evicom
type de câble:
RG 59
longueur:
2 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
IEC
type de connecteur raccordement 2:
IEC
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Cordon coaxial RG59 IEC (9.52 mm) mâle/femelle sous carton ? Longueur : 2 mètres


