Non retournable

Evicom - Cordon optique de 3 m connectique FC/PC à FC/PC - O-FIB003/C

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Cordon optique de 3 m connectique FC/PC à FC/PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre externe approx. - 2.95 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555390529

Réf. Sonepar

04212539052

Réf. Fournisseur

O-FIB003/C

Marque

Evicom

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

diamètre externe approx.:

2.95 mm

pays de fabrication:

CHINE

Fibre optique blindée 3 mètres • Pour utilisation en intérieur • Pré-connectorisée FC/PC

Les Atouts de l'article:

• Fibre optique blindée 3 mètres
• Pour utilisation en intérieur
• Pré-connectorisée FC/PC


Les Atouts de la gamme:

Traitement d’un ou plusieurs satellites et du terrestre, le système sur fibre optique est idéal pour la distribution des signaux sur de grandes distances « sans pertes » et sans création de pente dans les bandes terrestres et satellites.
Avec 1 seule fibre pour 4 polarisations (bandes) et jusqu’à 16 points de distribution optique, la gamme OPTINEA est idéale pour les installations collectives de grandes dimensions et/ou avec des configurations complexes.
Compatible avec les commutateurs de la gamme MANAGER pour une distribution jusqu’à la prise usager dans les meilleures conditions.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom