Evicom - Dérivateur 5 - 2 300 MHz 6 sorties -25 dB - ABS625

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Dérivateur 5 - 2 300 MHz 6 sorties  -25 dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2300 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 27 dB

  • nombre de sorties - 6

  • type de connexion - connecteur F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015248

Réf. Sonepar

04212501524

Réf. Fournisseur

ABS625

Marque

Evicom

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2300 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

27 dB

nombre de sorties:

6

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

5.5 dB

pays de fabrication:

CHINE

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 6 dérivations • Passage : Ter : 1.2 dB, Sat : 3.3 dB • Dérivation : Ter : 26 dB, Sat : 28 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 6 dérivations
• Passage : T: 1.2 / S: 3.3 dB
• Dérivation : T: 26 / S: 28 dB
• Connectique F

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).
Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation.
Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.
Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication.
Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom