Evicom - Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz 8 sorties -12 dB - AWC812

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Dérivateur terminal  5 - 1 220 MHz 8 sorties  -12 dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...1220 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12 dB

  • nombre de sorties - 8

  • type de connexion - connecteur F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015385

Réf. Sonepar

04212501538

Réf. Fournisseur

AWC812

Marque

Evicom

modèle:

distributeur

fréquence:

5...1220 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

12 dB

nombre de sorties:

8

type de connexion:

connecteur F

pays de fabrication:

CHINE

Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz - 8 dérivations ? Sorties frontales ? Dérivation : Ter : 12 dB ? Connectique F

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom