Evicom - Kit parabole fibre 80cm + LNB universel. - SKIT80F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de système d'alimentation/LNB - Single universal
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 80 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555031408
Réf. Sonepar
04212503140
Réf. Fournisseur
SKIT80F
Marque
Evicom
type de système d'alimentation/LNB:
Single universal
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
80 cm
couleur:
blanc
matériau du miroir:
plastique
installation d'alimentation:
40 mm
matériau de la fixation:
acier
gain:
38.5 dB
pays de fabrication:
FRANCE


