Evicom - Kit préamplificateur 30 dB avec couplage SAT et VHF + alim. 10 Vcc 2 sorties - EKEV353RS/5G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 3
modèle - pré-amplificateur
alimentation électrique - joint
gain B III - -2 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010694
Réf. Sonepar
04212501069
Réf. Fournisseur
EKEV353RS/5G
Marque
Evicom
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
3
modèle:
pré-amplificateur
alimentation électrique:
joint
gain B III:
-2 dB
gain B IV/V:
30 dB
pays de fabrication:
CHINE
Kit préamplificateur LTE-5G (RED) comprenant : ? 1 Préamplificateur 3 entrées ? Entrée 1 : UHF (21-48) (30 dB rég) ? Entrée 2 : VHF (-1 dB) ? Entrée 3 : SAT (-3 dB) ? 1 Alim 10.5 Volts 2 sorties ? LED de présence d'alimentat
Un produit Evicom
Découvrez toute la gamme Evicom


