🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Evicom - Modulateur HD COFDM VHF/UHF entrée HDMI + voie de retour IR - EDIM4/IR

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie - connecteur F

  • entrées - autre

  • niveau de sortie max. - 100 dBµV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555045139

Réf. Sonepar

04212504513

Réf. Fournisseur

EDIM4/IR

Marque

Evicom

sortie:

connecteur F

entrées:

autre

niveau de sortie max.:

100 dBµV

Modulateur HD COFDM VHF/UHF avec voie de retour IR • 1 entrée HDMI avec loop • Programmable électroniquement • MER : 30 dB • Niveau de sortie : 85 à 100 dBµV (15dB de réglage) • Alimentation 230 Volts

Les Atouts de l'article:

Modulateur HD COFDM VHF/UHF avec voie de retour IR
- 1 entrée HDMI avec loop
- Programmable électroniquement
- MER : 30 dB
- Niveau de sortie : 85 à 100 dBµV (15dB de réglage)
- Alimentation 230 Volts