Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB. - ARSE021

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 2

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 3.5 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013145

Réf. Sonepar

04212501314

Réf. Fournisseur

ARSE021

Marque

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

3.5 dB

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 2 sorties ? Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB ? Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies ? Connectique F

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom