Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB - ARSE031

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 3

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 7 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013152

Réf. Sonepar

04212501315

Réf. Fournisseur

ARSE031

Marque

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

3

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

7 dB

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 3 sorties • Passage : Ter : 7 dB, Sat :7.5 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties
• Passage Ter : 7 dB / Sat : 7.5 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Connectique F

Les Atouts de la gamme:

La gamme ARSE est une gamme de dérivateurs (5-2400 MHz) à 2, 3, 4, 6 et 8 sorties. Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et au montage dans un coffret de communication.
Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom