Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB. - ABS031P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 3

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 6 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660555050751

Réf. Sonepar

04212505075

Réf. Fournisseur

ABS031P

Marque

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

3

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

6 dB

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 3 sorties - CLASSE A ? Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB ? Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies ? Connectique F

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom