Evicom - Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS. - SREP804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - séparateur
nombre de sorties - 2
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 5 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555011677
Réf. Sonepar
04212501167
Réf. Fournisseur
SREP804
Marque
Evicom
modèle:
séparateur
nombre de sorties:
2
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
5 dB
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 950 -2 150 MHz
• 8 entrées et 2 x 8 sorties
• Pertes de répartition : 5 dB
• Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.
Un produit Evicom
Découvrez toute la gamme Evicom


