Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - A60 E27 7W 2700K Tuya Wifi E27 50/60Hz 7W 2700K IP20 806lm classe I 220V-240V - 17498

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - A60 E27 7W 2700K Tuya Wifi E27 50/60Hz 7W 2700K IP20 806lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776185166

Réf. Sonepar

04917618516

Réf. Fournisseur

17498

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.14mm R7S 78mm 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 450lm classe I 220V-240Vhauteur: 14mm longueur: 78mm profondeur:14mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.