Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - A60 Mat Led E27 8W 2700K Dimmable 850Lm E27 50/60Hz 8W2700K IP 20 900lm classeI - 17485

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - A60 Mat Led E27 8W 2700K Dimmable 850Lm E27 50/60Hz 8W2700K IP 20 900lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776143487

Réf. Sonepar

04917614348

Réf. Fournisseur

17485

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

850...850 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.60mm E27 50/60Hz 8W 4000K CRI >=80 IP 20 950lm classe I 220V-240V hauteur:102mm longueur: 60mm profondeur: 60mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.