Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - A60 Mirror Gold E27 4W 2700K E27 50/60Hz 4W 2700K IP20 470lm classe I 220V-240V - 17496

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - A60 Mirror Gold E27 4W 2700K E27 50/60Hz 4W 2700K IP20 470lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776164284

Réf. Sonepar

04917616428

Réf. Fournisseur

17496

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur:

or

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.13.5mm R7S 118mm 50/60Hz 8W 2700K CRI >=80 IP 20 800lm classe I 220V-240Vhauteur: 13mm longueur: 118mm profondeur:13mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.