Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule C35 Mat Led E14 4W 2700K 450Lm E14 50/60Hz 4W2700K IP 20 450lm classeI 2 - 17460

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule C35 Mat Led E14 4W 2700K 450Lm E14 50/60Hz 4W2700K IP 20 450lm classeI 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 450 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112414

Réf. Sonepar

04917611241

Réf. Fournisseur

17460

Marque

Faro

Culot:

E14

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.45mm E14 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 400lm classe I 220V-240V hauteur:78mm longueur: 45mm profondeur: 45mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.