Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Decorative Filament Led Ambre E27 5W 2200K E27 50/60Hz 5W2200K IP 20 400 - 17433

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Decorative Filament Led Ambre E27 5W 2200K E27 50/60Hz 5W2200K IP 20 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776097346

Réf. Sonepar

04917609734

Réf. Fournisseur

17433

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

2200...2200 K

Ampoule avec un diffuseur en verre ambre structure en Acier couleur diam.125mm E27 50/60Hz 5W 2200K IP 20 400lm classe I 220V-240V hauteur: 175mm longueur:125mm profondeur: 125mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.