Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule G120 E27 19W Led 2700K E27 50/60Hz 19W 2700K IP20 1600lm classe I 220V-2 - 17478

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule G120 E27 19W Led 2700K E27 50/60Hz 19W 2700K IP20 1600lm classe I 220V-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 19...19 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776120228

Réf. Sonepar

04917612022

Réf. Fournisseur

17478

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

19...19 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc diam.120mm E27 50/60Hz 19W 2700K CRI >=80 IP 20 1600lm classe I 220V-240Vhauteur: 155mm longueur: 120mm profondeur:120mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.