Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule G45 E27 Led 2W A Filament Ambre 2200K E27 50/60Hz2W 2200K IP 20 160lmcla - 17414

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule G45 E27 Led 2W A Filament Ambre 2200K E27 50/60Hz2W 2200K IP 20 160lmcla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776113626

Réf. Sonepar

04917611362

Réf. Fournisseur

17414

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

2...2 W

température de couleur:

2200...2200 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.95mm E27 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 470lm classe I 220V-240V hauteur:138mm longueur: 95mm profondeur: 95mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.