Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule G45 Mat Led E27 4W 2700K 450Lm E27 50/60Hz 4W2700K IP 20 400lm classeI 2 - 17462

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule G45 Mat Led E27 4W 2700K 450Lm E27 50/60Hz 4W2700K IP 20 400lm classeI 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112438

Réf. Sonepar

04917611243

Réf. Fournisseur

17462

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.60mm E27 50/60Hz 7W 2700K CRI >=80 IP 20 800lm classe I 220V-240V hauteur:102mm longueur: 60mm profondeur: 60mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.