Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule G9 Led 5W 2700K 500Lm G9 50/60Hz 5W 2700K IP20 500lm classe I 220V-240V - 17466

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule G9 Led 5W 2700K 500Lm G9 50/60Hz 5W 2700K IP20 500lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112506

Réf. Sonepar

04917611250

Réf. Fournisseur

17466

Marque

Faro

Culot:

G9

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.16mm G9 50/60Hz 5W 4000K CRI >=80 IP 20 500lm classe I 220V-240V hauteur:60mm longueur: 16mm profondeur: 16mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.