Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule G95 Mat Led E27 6W 2700K 800Lm E27 50/60Hz 8W2700K IP 20 800lm classeI 2 - 17464

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule G95 Mat Led E27 6W 2700K 800Lm E27 50/60Hz 8W2700K IP 20 800lm classeI 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 800 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112452

Réf. Sonepar

04917611245

Réf. Fournisseur

17464

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.125mm E27 50/60Hz 6W 2700K CRI >=80 IP 20 800lm classe I 220V-240V hauteur:175mm longueur: 125mm profondeur: 125mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.