Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Globe Filament Led Ambre E27 5W 2200K Dima E27 50/60Hz5W 2200K IP 20 400 - 17434

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Globe Filament Led Ambre E27 5W 2200K Dima E27 50/60Hz5W 2200K IP 20 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776097353

Réf. Sonepar

04917609735

Réf. Fournisseur

17434

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

2200...2200 K

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.45mm E27 50/60Hz 5W 3000K CRI >=80 IP 20 550lm classe I 220V-240V hauteur:75mm longueur: 45mm profondeur: 45mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.