Non retournable

Faro - Ampoule GU10 LED 5W 2700K 60° noire - 17334

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule GU10 LED 5W 2700K 60° noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776346673

Réf. Sonepar

04917634667

Réf. Fournisseur

17334

Marque

Faro

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule GU10 LED 5W 2700K 60° noire

Les Atouts de la gamme:

L'ampoule LED GU10 de 5W a une température de couleur chaude (2700K) et un angle de faisceau de 60 degrés.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.