Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Gu10 Led 7W 3000K 38° GU10 50/60Hz 7W 3000K IP20 540lm classe I 220V-240 - 17330

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 Led 7W 3000K 38° GU10 50/60Hz 7W 3000K IP20 540lm classe I 220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776115149

Réf. Sonepar

04917611514

Réf. Fournisseur

17330

Marque

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

3000...3000 K

Ampoule avec un diffuseur en PC transparent structure en Acier couleur Noir diam.50mm GU10 50/60Hz 8W 2700K CRI >=80 IP 20 500lm classe I 220V-240Vhauteur: 54mm longueur: 50mm profondeur:50mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.