Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Gu10 Led 8W 2700K 60° GU10 50/60Hz 8W 2700K IP20 500lm classe I 100V-240 - 17320

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 Led 8W 2700K 60° GU10 50/60Hz 8W 2700K IP20 500lm classe I 100V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776087071

Réf. Sonepar

04917608707

Réf. Fournisseur

17320

Marque

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en PC transparent structure en Acier couleur Blanc diam.50mm GU10 50/60Hz 8W 4000K CRI >=80 IP 20 520lm classe I 220V-240Vhauteur: 50mm longueur: 50mm profondeur:50mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.