Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Gu10 Led 8W 4000K 60° Noire GU10 50/60Hz 8W 4000KIP 20 520lm classe I220 - 17325

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Gu10 Led 8W 4000K 60° Noire GU10 50/60Hz 8W 4000KIP 20 520lm classe I220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776087675

Réf. Sonepar

04917608767

Réf. Fournisseur

17325

Marque

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur:

noir

Ampoule avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Noir diam.55mm GU10 50/60Hz 7W 2700K CRI >=80 IP 20 560lm classe I 220V-240Vhauteur: 50mm longueur: 55mm profondeur:55mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.