Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule R80 E27 12W Led 2700K E27 50/60Hz 12W 2700K IP20 1050lm classe I 220V-24 - 17477

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule R80 E27 12W Led 2700K E27 50/60Hz 12W 2700K IP20 1050lm classe I 220V-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - R80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776120198

Réf. Sonepar

04917612019

Réf. Fournisseur

17477

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

12...12 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

R80

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc diam.120mm E27 50/60Hz 19W 2700K CRI >=80 IP 20 1600lm classe I 220V-240Vhauteur: 155mm longueur: 120mm profondeur:120mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.