Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule Standard Filament E27 Led 4W 2700K E27 50/60Hz 4W 2700KIP 20 470lm class - 17420

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule Standard Filament E27 Led 4W 2700K E27 50/60Hz 4W 2700KIP 20 470lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776066328

Réf. Sonepar

04917606632

Réf. Fournisseur

17420

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.64mm E27 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 470lm classe I 220V-240V hauteur:146mm longueur: 64mm profondeur: 64mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.