Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule T30 Filament Ambre E27 Led 6W 2200K E27 50/60Hz 6W2700K IP 20 550lm clas - 17445

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule T30 Filament Ambre E27 Led 6W 2200K E27 50/60Hz 6W2700K IP 20 550lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776118256

Réf. Sonepar

04917611825

Réf. Fournisseur

17445

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2200...2200 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.25mm E14 50/60Hz 1W 2700K CRI >=80 IP 20 120lm classe I 220V-240V hauteur:58mm longueur: 25mm profondeur: 25mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.