Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ampoule T45 Mat Led E27 5W 3000K 550Lm E27 50/60Hz 5W3000K IP 20 550lm classeI 2 - 17437

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Ampoule T45 Mat Led E27 5W 3000K 550Lm E27 50/60Hz 5W3000K IP 20 550lm classeI 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776112735

Réf. Sonepar

04917611273

Réf. Fournisseur

17437

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.15mm G9 50/60Hz 3W 2700K CRI >=80 IP 20 350lm classe I 220V-240V hauteur:50mm longueur: 15mm profondeur: 15mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.