Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Bt180 Sp E27 8W Dimmable Ambre E27 50/60Hz 8W 2000K IP20 400lm classe I 220V-240 - 17449

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Bt180 Sp E27 8W Dimmable Ambre E27 50/60Hz 8W 2000K IP20 400lm classe I 220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776147249

Réf. Sonepar

04917614724

Réf. Fournisseur

17449

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

2700...2700 K

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.35mm E14 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 450lm classe I 220V-240V hauteur:100mm longueur: 35mm profondeur: 35mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.