Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Decoratif Filament Led Ambre E27 4W 2200K E27 50/60Hz 4W 2200KIP 20 400lm classe - 17428

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Decoratif Filament Led Ambre E27 4W 2200K E27 50/60Hz 4W 2200KIP 20 400lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776085770

Réf. Sonepar

04917608577

Réf. Fournisseur

17428

Marque

Faro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2200...2200 K

Ampoule avec un diffuseur en verre ambre structure en Acier couleur diam.95mm E27 50/60Hz 4W 2200K IP 20 400lm classe I 220V-240V hauteur: 125mm longueur:95mm profondeur: 95mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.