nouveau

Faro - Gu10 Led 5W 3000K 38° noir - 17337

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Gu10 Led 5W 3000K 38° noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776473744

Réf. Sonepar

04917647374

Réf. Fournisseur

17337

Marque

Faro

Bombilla LED avec lumière chaude neutre et faisceau de 38°, idéale pour mettre en valeur certains éléments avec une ambiance douce.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro