Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - G120 Led E27 19W 2700K 1600Lm Dimmable E27 50/60Hz 19W 2700KIP 20 1600lm classe - 17479

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - G120 Led E27 19W 2700K 1600Lm Dimmable E27 50/60Hz 19W 2700KIP 20 1600lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • puissance de la lampe - 19...19 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 1600 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776143395

Réf. Sonepar

04917614339

Réf. Fournisseur

17479

Marque

Faro

Culot:

E27

flux lumineux:

1600...1600 lm

puissance de la lampe:

19...19 W

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1600 lm

Ampoule avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur diam.95mm E27 50/60Hz 8W 2700K CRI >=80 IP 20 900lm classe I 220V-240V hauteur:130mm longueur: 95mm profondeur: 95mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.