Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - G4 Led 1,5W 3000K 90Lm G4 50/60Hz 1W 3000K IP 2090lm classe I 12V AC - 17494

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - G4 Led 1,5W 3000K 90Lm G4 50/60Hz 1W 3000K IP 2090lm classe I 12V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 90...90 lm

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776164260

Réf. Sonepar

04917616426

Réf. Fournisseur

17494

Marque

Faro

Culot:

G4

flux lumineux:

90...90 lm

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

Ampoule avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur diam.13mm G9 50/60Hz 3W 3000K CRI >=80 IP 20 420lm classe I 220V-240V hauteur:58mm longueur: 13mm profondeur: 13mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.