Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - G4 Led 1,6W 3000K 180Lm G4 50/60Hz 1W 3000K IP 20180lm classe I 220V-240V - 17487

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - G4 Led 1,6W 3000K 180Lm G4 50/60Hz 1W 3000K IP 20180lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 180...180 lm

  • puissance de la lampe - 1.6...1.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 180 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776143609

Réf. Sonepar

04917614360

Réf. Fournisseur

17487

Marque

Faro

Culot:

G4

flux lumineux:

180...180 lm

puissance de la lampe:

1.6...1.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

180 lm

Ampoule avec un diffuseur en PC transparent structure en Acier couleur diam.23mm R7S 78mm 50/60Hz 7W 2700K CRI >=80 IP 20 600lm classe I 220V-240Vhauteur: 23mm longueur: 78mm profondeur:23mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.