Faro - G9 3,5W 3000K 420Lm Verre G9 50/60Hz 3W 3000K IP 20420lm classe I 220V-240V - 17495

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - G9 3,5W 3000K 420Lm Verre G9 50/60Hz 3W 3000K IP 20420lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776164277

Réf. Sonepar

04917616427

Réf. Fournisseur

17495

Marque

Faro

Culot:

G9

flux lumineux:

420...420 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule avec un diffuseur en verre or brillant structure en Acier couleur diam.60mm E27 50/60Hz 4W 2700K CRI >=80 IP 20 470lm classe I 220V-240Vhauteur: 102mm longueur: 60mm profondeur:60mm