Non retournable

Faro - Gu10 Led 5W 3000K 60° noir - 17336

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Gu10 Led 5W 3000K 60° noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776473737

Réf. Sonepar

04917647373

Réf. Fournisseur

17336

Marque

Faro

pays de fabrication:

CHINE

Bombilla LED avec lumière chaude neutre et angle de 60°, parfaite pour l’éclairage général dans des espaces contemporains.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro