Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Gu10 Led 8W 4000K 38° Dimable GU10 50/60Hz 8W 4000K IP20 520lm classe I 220V-240 - 17332

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Gu10 Led 8W 4000K 38° Dimable GU10 50/60Hz 8W 4000K IP20 520lm classe I 220V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776143302

Réf. Sonepar

04917614330

Réf. Fournisseur

17332

Marque

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

4000...4000 K

Ampoule avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Blanc diam.75mm GX53 50/60Hz 6W 3000K CRI >80 IP 20 480lm classe I 220V-240Vhauteur: 26mm longueur: 75mm profondeur:75mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.