Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Master Ledspotmv Gu10 5W 3000K 36º 365Lm No-Dim GU10 5W 3000KIP 20 365lm classe - 97685330

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Master Ledspotmv Gu10 5W 3000K 36º 365Lm No-Dim GU10 5W 3000KIP 20 365lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 365...365 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776158252

Réf. Sonepar

04917615825

Réf. Fournisseur

97685330

Marque

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

365...365 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K

diffuseur en PC structure en Acier couleur GU5.3 MR16 source incluse 8W 2700K 92 IP 20 485lm classe III hauteur: 46mm longueur: 50mm profondeur:50mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.