Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Master Ledspotmv Gu5.3 8W 3000K 36º 500Lm Dimmable GU5.3 MR16 8W3000K IP 20 500l - 97686330

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Master Ledspotmv Gu5.3 8W 3000K 36º 500Lm Dimmable GU5.3 MR16 8W3000K IP 20 500l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - MR16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776158290

Réf. Sonepar

04917615829

Réf. Fournisseur

97686330

Marque

Faro

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

MR16

structure en PC couleur E27 source incluse 10W 2700K CRI >=80 IP 20 classe II hauteur: 91mm longueur: 95mm profondeur: 95mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.