Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Module Tridonic Led 12,2W 4000K 1040Lm 12° Cri90 COB LED 12W4000K IP 20 1040lm c - 18034

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Module Tridonic Led 12,2W 4000K 1040Lm 12° Cri90 COB LED 12W4000K IP 20 1040lm c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776188068

Réf. Sonepar

04917618806

Réf. Fournisseur

18034

Marque

Faro

température de couleur:

4000 K

diffuseur en verre structure en couleur diam.50mm COB LED 12W 4000K 90 IP 20 1140lm classe III hauteur: 50mm longueur: 70mm profondeur: 50mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.