Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Faro - Mr11 Gu10 3W 2700K 38° Cristal - 17537

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Mr11 Gu10 3W 2700K 38° Cristal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776454897

Réf. Sonepar

04917645489

Réf. Fournisseur

17537

Marque

Faro

Ampoule LED MR11 avec finition en verre, offrant une lumière chaude et homogène. Idéale pour créer une ambiance chaleureuse avec une faible consommation.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro